仕様●ラックユニット:1U●入力保護タイプ:サーキットブレーカー
質量(kg)24.5
色黒
取付(優先)下方
種類無停電電源装置 (UPS)
取付方式ラックマウント式
シリーズSmart-UPS
定格電力(W)1000
ケーブル長(m)2.4
幅(cm)43.2
定格入力電圧(V)100
運転方式ラインインタラクティブ
騒音値(dB)46
保存温度(℃)-15〜45
出力周波数(Hz)47〜63 ± 0.3
出力波形正弦波
バッテリー鉛蓄電池
プラグNEMA 5-15P
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)445×432×665
充電時間4h
バッテリー容量(Ah)54
バッテリー電圧(V)36
保証期間2 years (Japan only)
高さ(cm)4.45
入力周波数(Hz)50/60
充電時間(時間)4
入力電圧変動許容範囲(V)83〜122/100VAC、70〜125(調整可能)/100AC
入力電流(A)12(rated)
定格電力(VA)1200
定格出力電圧(V)100
動作温度(℃)0〜40
バッテリー数1
適合バッテリー鉛蓄電池
プラグ形状NEMA5-15P
入力電圧範囲(V)83〜122、70〜125(100AC)
通信ポートUSBシリアルスマートスロット
出力容量(VA/W)1200/1000
入力電圧(定格)100VAC
取付面位置前/水平
IP等級IP20
バッテリー寿命4〜6年
最大入力電流(A)12
正味質量(kg)24.5
相対湿度(%RH)0〜95
コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール
認証マークVCCI クラスA/TUV
USB対応
深さ(cm)66.5
最大出力電流(A)12
出力コンセント4 NEMA 5-15R