APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62728114 品番SMT750RMJ1U
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は99,980円となります。
参考基準価格(税別)¥139,000 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100Vは、サーバールーム、フロアースイッチ、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。
本モデルはSmart-UPSラインインタラクティブシリーズのうち、最もコンパクトなラックマウントモデルで使用環境の多いAC100Vモデルのため、多くの使用環境で使用できます。
本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。
従来モデルの機能はそのままに新たにUPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。
また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。
SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。

仕様●ラックユニット:1U●入力保護タイプ:サーキットブレーカー 取付(優先)上方 種類無停電電源装置 (UPS) 取付方式キット付きラックマウント ラックマウント式 シリーズSmart-UPS 定格電力(W)525 幅(cm)43.18 出力電圧(V)100 定格入力電圧(V)100 入力電圧(V)75〜119 バッテリー内部バッテリー プラグNEMA 5-15P 同梱部品ラックマウントブラケット、ラックマウント用サポートレール、日本語版インストールマニュアル、USBケーブル、シリアルケーブル バッテリー電圧(V)24 ケーブル1本 高さ(cm)4.36 定格電力(VA)750 最大開閉電流10A 定格出力電圧(V)AC100 入力電流(mA)7.5(rated) 入力電圧範囲(V)70〜125、75〜119 制限電圧(V)5 通信ポートスマートスロット 突入電流400×In 取付面位置サイド/水平 最大入力電流(A)7.5 正味質量(kg)19.5 相対湿度(%RH)0〜95 USB対応 深さ(cm)66.1 出力コンセント4 NEMA 5-15R

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする