OWLTECH(オウルテック)
OWLTECH(オウルテック)の スマホ/タブレット関連アクセサリ
OWLTECH(オウルテック)の モバイルバッテリー/充電器
OWLTECH(オウルテック)の モバイルバッテリー
20000mAhモバイルバッテリー PD60W
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62729865
品番
OEC-LPB20017-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
定格出力
USB Type-C1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A(PD60W)
USB Type-C2:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A(PD30W)
USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)
仕様
使用回数:約1000回
色
ブラック
質量(g)
約 360
充電時間
空の状態から満充電まで約1時間40分(60W充電時)
保証期間
2年間
サイズ(mm)
約 65.1(W) × 24.7(D) × 151.3(H)
定格入力
USB Type-C1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A(PD60W)