OWLTECH(オウルテック)
OWLTECH(オウルテック)の スマホ/タブレット関連アクセサリ
OWLTECH(オウルテック)の モバイルバッテリー/充電器
OWLTECH(オウルテック)の モバイルバッテリー
10,000mAhモバイルバッテリー PD20W A×1/C×2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62729935
品番
OEC-LPB10028-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
色
ブラック
質量(g)
約 186
定格出力
USB-C 2.5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A[PD20W] USB-A 5V/3A,9V/2A,12V/1.5A[18W]
バッテリー
内蔵:リチウムイオン電池 3.85V/10000mAh 38.5Wh
保証期間
1年間
サイズ(mm)
約 115(W) × 16.2(D) × 70(H)
定格入力
USB-C 2.5V/3A,9V/2A,12V/1.5A[PD18W]