画像準備中

ミニコンパスベル

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード62730407 品番TB-NC1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

上部にコンパスが付いたスリムデザイン
コンパスの方位測定は取り付け角度15度まで対応
引手が360度回転し鳴らしやすい位置にセッティングが可能
スタイリッシュなアルマイトカラー
安心の日本製

ブラック 取付径(Φmm)22または25.4 材質アルミニウム(音響体)、ABS(コンパス取付台)、ABS(ディスク)、PP(ベルト) 直径(Φmm)32 質量(g)29

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62730407 TB-NC1 72811770 TB-NC1 画像準備中 ベル TB-NC1 ミニコンパス ブラック 東京ベル 1個 819 税込901 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-06-06
用途:
自転車に
その他業種

方位磁石はゆっくり動くけど大丈夫でした。
ナビの補佐に使ってみます。

対象商品:
46422916
2023-05-01
用途:
子供の自転車用
鉱業

子供に興味を持たせる為に購入しました。デザインや興味を示しましたので値段共に良い商品だと思います。

対象商品:
46422907
2022-05-02
用途:
折りたたみ自転車に付ける
運輸・通信業

以前、丸い球体のミニコンパスを付けていたのですが、とても使いにくい物でした。
今回試しに購入したミニコンパスベルは、方位磁石の部分が走行中でも見やすく安定していて、
とても便利です。
響き渡る音でない、適度な金属音のベルも付いていて、自転車の前がスッキリしました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする