用途ハンドル FC200、粉体塗装(黒) リトラクタブル回転グリップ フェノール樹脂(黒)
材質フェノール樹脂製
軸穴種別【追加工】15(H8)
質量(g)1300
タイプ【追加工】軸穴・押しねじ穴2カ所
寸法L(mm)35
寸法H(mm)52
寸法d(mm)40
寸法A(mm)16
寸法D(mm)160
寸法T(mm)2.5
寸法P(mm)67
寸法s(mm)36
寸法G(mm)74
寸法h(mm)21.5
スポーク数2
セットスクリュー【追加工】付属
寸法Dg(mm)23
押しネジ穴【追加工】M5(2カ所 / 90°)