用途ハンドル FC200、粉体塗装(黒) リトラクタブル回転グリップ フェノール樹脂(黒)
材質フェノール樹脂製
軸穴種別【追加工】18(H8)
質量(g)2060
タイプ【追加工】軸穴・キー溝・押しねじ穴1カ所
寸法L(mm)40
寸法H(mm)56
寸法d(mm)48
寸法A(mm)17
寸法D(mm)200
寸法T(mm)2.5
寸法P(mm)87
寸法s(mm)39
寸法G(mm)91.5
寸法h(mm)18.5
スポーク数2
寸法Dg(mm)26
適合キー溝(mm)【追加工】新JIS 6×6
押しネジ穴【追加工】M6(1カ所)