用途ハンドル FC200、粉体塗装(黒) リトラクタブル回転グリップ フェノール樹脂(黒)
材質フェノール樹脂製
軸穴種別【追加工】26(H8)
質量(g)2960
タイプ【追加工】軸穴・押しねじ穴2カ所
寸法L(mm)40
寸法d(mm)52
寸法A(mm)19
寸法D(mm)250
寸法T(mm)2.5
寸法P(mm)112
寸法s(mm)43
寸法G(mm)85
スポーク数2
セットスクリュー【追加工】付属
H(mm)62
h(mm)25.5
寸法Dg(mm)26
押しネジ穴【追加工】M8(2カ所 / 90°)