2スポークハンドル HSN 追加工品

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)315 タイプ【追加工】軸穴・キー溝・押しねじ穴1カ所 注文コード62732857 品番HSN-315-AKC20-P
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は寸法D・タイプなど227種類から選べます 他の種類を見る

・リトラクタブル回転グリップGGRつき2スポークハンドル。
・グリップは引き上げてから倒す構造のため、不用意に倒れません。
・ハンドル本体は鋳鉄、グリップはフェノール樹。高トルクにも耐える強力タイプです。

用途ハンドル FC200、粉体塗装(黒) リトラクタブル回転グリップ フェノール樹脂(黒) 材質フェノール樹脂製 軸穴種別【追加工】20(H8) 質量(g)4470 タイプ【追加工】軸穴・キー溝・押しねじ穴1カ所 寸法L(mm)45 寸法d(mm)63 寸法A(mm)21 寸法D(mm)315 寸法T(mm)2.5 寸法P(mm)144 寸法s(mm)45 寸法G(mm)86 スポーク数2 セットスクリュー【追加工】付属 H(mm)66 h(mm)24.5 寸法Dg(mm)26 適合キー溝(mm)【追加工】新JIS 6×6 押しネジ穴【追加工】M6(1カ所)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする