商品画像

BDA-01A ふんわりベルギーワッフル 12個 ノーブランド 62733417 BDA-01A ふんわりベルギーワッフル 12個 ノーブランド 62733417

ふんわりベルギーワッフル 12個

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62733417 品番BDA-01A
販売価格(税込) ¥3,238
販売価格(税別)

本場ベルギーの製法を参考にしながらも、日本人の好みに合わせた独自のアレンジを加えています。「しっとり」「やわらかい」食感に特にこだわり、老若男女問わず幅広く親しまれるワッフルに仕上げました。アイスや生クリームを添えてアレンジを加えることで、よりおいしくお召し上がりいただけます。

種別スイーツ 区分常温 内容ベルギーワッフル(プレーン・ココア・キャラメル)×各4個 包装形態完全包装 賞味期限60 アレルギー卵,乳,小麦 申込み期限[お申込み日]12/15まで[お届け期間]11/12〜12/25 持参包装

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする