商品画像

OKK-06 小樽 海鮮個食鍋 ノーブランド 62733566 OKK-06 小樽 海鮮個食鍋 ノーブランド 62733566 OKK-06 小樽 海鮮個食鍋 ノーブランド 62733566

小樽 海鮮個食鍋

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62733566 品番OKK-06
販売価格(税込) ¥5,398
販売価格(税別)

容器ごとレンジで温めるだけで食べられる1人前の海鮮鍋セットです。北海道を代表する郷土料理「石狩鍋」、北海道産紅ズワイガニを使った「かに鍋」、秋鮭とサーモントラウトの食べくらべ「鮭うしお汁」。3種類の味をお楽しみください。

種別惣菜・加工品 区分冷凍 内容かに鍋・石狩鍋・鮭うしお汁 各280g×2個 包装形態簡易包装 賞味期限90 アレルギー卵,小麦,えび,かに 申込み期限[お申込み日]12/15まで[お届け期間]11/12〜12/25 持参包装

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする