商品画像

780 小樽 海鮮カップ寿司 ノーブランド 62733846 780 小樽 海鮮カップ寿司 ノーブランド 62733846

小樽 海鮮カップ寿司

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62733846 品番780
販売価格(税込) ¥5,398
販売価格(税別)

酢飯の上に、北海道産のほたて・いくら・紅ズワイガニをはじめ、甘えびやサーモン、めかぶと彩り豊かな素材を乗せ、直径5cmほどのカップ寿司に仕上げました。並べるだけで食卓が華やかになり、2〜3口で食べられるプチサイズなので、オードブルや締めのひと品にピッタリ!クリスマスや年末年始などホームパーティーにどうぞ。

種別水産加工品 区分冷凍 内容帆立いくら・甘えびいくら・卵いくら 各40g×2個、彩り・かに・めかぶいくら 各40g×1個(計9個) 包装形態簡易包装 賞味期限90 アレルギー卵,小麦,えび,かに 申込み期限[お申込み日]12/15まで[お届け期間]11/12〜12/25 持参包装

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする