曜日別特売
HNJU-100-C10-F-AMC オフセットクランク 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 62734957

HNJU-100-C10-F-AMC オフセットクランク 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 62734957
HNJU-100-C10-F-AMC オフセットクランク 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 62734957
HNJU-100-C10-F-AMC オフセットクランク 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社) 62734957

オフセットクランク 追加工品

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃8日以内出荷とは
この商品は寸法C・寸法R・押しネジ穴など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法C(mm)
10
寸法R(mm)
100
押しネジ穴
M5、(1カ所)
注文コード
62734957
品番
HNJU-100-C10-F-AMC
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

・丸穴(公差:H7)と角穴(公差:H11)が選択できます。
・ハンドル本体は静電塗装がされています。
・全サイズに固定グリップが付属しています。
・本商品の角穴は、DIN規格(DIN79)に従います。
・面取りE:角穴の角部は面取りをしています。

用途
ハンドル FCD400相当 静電塗装(つや消し黒) 固定グリップ SUM22L 三価クロメート処理
質量(g)
293
寸法L(mm)
28
寸法d(mm)
28
寸法C(mm)
10
寸法G(mm)
64
材質
スティール製
タイプ
【追加工】押しねじ穴1カ所
寸法H(mm)
61
寸法R(mm)
100
取付け方法
丸穴
h(mm)
13
寸法Dg(mm)
20
グリップタイプ
固定グリップ
押しネジ穴
M5、(1カ所)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする