※本体

UMS-FSAT09B ファンタスティックアーム Type-C uniq(ユニーク) 62737929 UMS-FSAT09B ファンタスティックアーム Type-C uniq(ユニーク) 62737929 UMS-FSAT09B ファンタスティックアーム Type-C uniq(ユニーク) 62737929 UMS-FSAT09B ファンタスティックアーム Type-C uniq(ユニーク) 62737929

ファンタスティックアーム Type-C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62737929 品番UMS-FSAT09B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

アームの高さが変えられる伸縮スタンドタイプ。
垂直にデバイスを取り付けられるのが特徴。
デスクユースだけでなく、受付やサイネージ用途しても活用ができます。
しっかりとした安定と、台座プレートにはケーブルホールを施しています。
底面には滑り止めと六角レンチ収納スペースも設けています。
高さは250〜407mmに可変。
自由調整なので、ビデオ会議など自分に適した高さにできます。

付属品六角レンチ1本、マニュアル 材質本体:アルミ合金、プラステック、ホルダー:プラスチック 寸法(mm)355×150×150 ブラック 質量(g)950 タイプ伸縮スタンドタイプ 角度(°)ホルダーとアーム:縦最大210、横360 対応機種113mm〜190mmまでのスマートフォン及びタブレット(10.1インチまで) アーム長さ(mm)250〜407 保証期間1年 台座寸法(mm)長さ/横/高さ:150×150×10 ホルダー寸法(mm)取付長さ:113〜190、横幅最大値:63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする