※本体

タブレットホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62738017 品番GH-STHA-BK
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

タブレットやスマホを三脚に固定できるタブレットホルダー
静止画・動画撮影や動画配信、ビデオ会議や動画視聴にも
伸縮アームで挟んで縦でも横でもしっかり固定
幅55〜265mm以内のタブレット・スマホに対応、耐荷重1kg
2箇所の三脚用ネジ穴(背面・底面)
端末をキズつけにくいラバー素材採用

材質ABS 幅(mm)タブレット取り付け部分調整:55〜265 質量(g)約114 耐荷重(kg)約1 対応機種iPad Proなど幅55〜265mm以内のタブレット・スマートフォン 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×225〜335(最大)×53 取付ねじ1/4インチネジ
注意
※三脚・タブレットは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする