組込型温度計

(4件のレビュー)
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62739496 品番 AD5658A-00A00 (一般校正書類付)
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

マグネット付きなので取り付けに便利な温度計
センサー部を測定したい場所に設置をするだけで使用可能
定温度と、最高・最低温度を同時に表示(AD5656A)
照度(100Lux)で動作可能、高感度ソーラー電池を使用(AD5656SL)
パネルカットで組込み可能な温度計モジュール(AD5657-50)
最高/最低温度値を自動メモリー(AD5658)
最高/最低温度値を自動メモリー

温度測定範囲(℃)-39.9〜110 用途保冷・保温ボックス内の温度管理や装置内の温度管理に、厨房の衛生管理や高温作業の安全管理に、 付属品電池(モニタ用)、取扱説明書、一般校正証明書 種別一般校正証明書付き 材質温度センサーケーブル:ポリウレタン(耐熱温度約+100℃)、温度センサー金属部:真鍮・Niメッキ 質量(g)約45(電池含む) 電源単4形乾電池1本 最小表示0.1℃ 測定項目温度 精度±1℃(-20.0〜+40.0℃)、±2℃(+40.1〜+80.0℃)、±3℃(-39.9〜-20.1℃、+80.1〜110.0℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×39×14 直径×長さL(Φmm×mm)約5×20(センサー部) 温度センサーサーミスター 電池寿命約1年(アルカリ電池使用時) 設置方式マグネット センサケーブル長さ(m)約3 温度表示方式デジタル 防水性防沫型、IPX4相当 校正証明書一般校正
注意
※一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいた

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-29
用途:
車内の温度計測

車内のダッシュボードに置いて、夏場、冬場の車内温度を観察しています。
ソーラーなので電池切れも無く便利です。

対象商品:
57378134
2024-07-18
用途:
印刷乾燥
三光工業株式会社 様

現在温度、最高温度、最低温度を表示してくれて 温度管理の難しい素材印刷乾燥を
条件下で 確認が取れて安心です。
裏面のリセットボタンも使い易いです。

対象商品:
18497718
2021-07-15
用途:
容器内の温度測定
製造業

簡単な作りですが、マイナス域を含めて必要十分な温度範囲で使い勝手は良いです。
背面にマグネットがあるのが、購入してから気がつきました。
板金に一時、固定とするのに重宝すると思います。

対象商品:
57378143
2020-11-21
用途:
水タンクの水温計測
製造業

コンパクトで取り付けしやすかった。あとは耐久性があればいいが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする