アルミディスクハンドル HMB 追加工品

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)100 注文コード62741415 品番HMB-100-T-SG-AMC
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,998円となります。
参考基準価格(税別)¥8,320 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は寸法Dなど20種類から選べます 他の種類を見る

・リトラクタブル回転グリップつきのハンドル
・グリップは引き上げてから倒す機構のため、不用意に倒れません。
・倒したグリップは、ハンドル本体のポケットに収納されます。
・ハブカバーは簡単に着脱できます。

用途リトラクタブル回転グリップ ナイロン6(つや消し黒) ハンドル AC4B 静電塗装 ハブカバー ナイロン6(ライトグレー) 材質ナイロン6 つや消しシルバー 質量(g)290 タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所 寸法L(mm)17 寸法H(mm)39 寸法d(mm)28 寸法A(mm)20 寸法D(mm)100 寸法P(mm)35 寸法s(mm)4 寸法d1(mm)18 寸法G(mm)57.5 寸法R(mm)10 寸法Dg(mm)18 押しネジ穴【追加工】M5(1カ所)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする