HDMIケーブル 3.0m (ブラック)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62744424 品番RP-CHK30-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

4K/60p、18Gbps高速伝送対応 プレミアムHDMI認証済ケーブル。
ノイズや不要輻射の低減に効果の高い構造を採用。
スペースの狭い機器背面での配線に便利なコンパクトプラグ。

仕様高画質・高輝度HDR対応、広色域BT.2020対応 ブラック ケーブル長(m)3 コネクタ形状HDMI(オス/タイプA19ピン) - HDMI(オス/タイプA19ピン) ケーブル種類スタンダード 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする