KP-104T バスポンプ KP-104シリーズ 工進 62745699 KP-104T バスポンプ KP-104シリーズ 工進 62745699 KP-104T バスポンプ KP-104シリーズ 工進 62745699 KP-104T バスポンプ KP-104シリーズ 工進 62745699

バスポンプ KP-104シリーズ

(42件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最大吐出量14L 最大吐出量(L/min)14 注文コード62745699 品番KP-104T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は吐出水量・最大吐出量など4種類から選べます 他の種類を見る

お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!ホース付き、タイマー付き等用途に合わせてお選びください。

給水時間(分)約4分(40L吸水/高さ1m時/3mホース) 用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。 タイプタイマー付き 電圧(V)AC100 最大吐出量14L 本体質量(kg)0.46 最大吐出量(L/min)14 最大揚程(m)2.5 電源コード(m)- フィルターKF-006 使用流体風呂水 吐出量(mL)10000(高さ1m) ポンプコード(m)4 ポンプKP-301S 接続口径(Φmm)15 使用条件定格時間30分以内 アズワン品番64-9479-90
注意
※空運転は故障の原因となりますのでしないでください。
※使用後は必ず電源を切り、水面からポンプを引き上げてください。※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。※汚水や異物水には使用できません。

商品説明動画

KOSHIN バスポンプ KPシリーズ long.ver
この動画は、7人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-18
用途:
残り湯を洗濯機へ

3年使用したら動かなくなったので分解してみたら、モーターの軸が錆びてファンが回らなくなっているだけだった。
錆をとり、注油すれば問題なく動くようになった。これでまた当分使えるだろう。
壊れたと思ったら、試してみることをおすすめする。

対象商品:
62745708
2024-11-16
用途:
自宅での節水に
建設業・工事業

リピートです。タイマーが付いているので目を離せるのが良くて二度目の購入になりました。使い始めは吸水力もありすぐに洗濯機内が適量の水量になります。何ヶ月も使っていると給水口が汚れてくるので吸水力が無くなってくるので清掃が必要になります。以前使っていたものは3年程もちました。

2025-02-21
用途:
風呂水の再利用
その他業種

利用したふろ水を排水ポンプで洗濯機の槽に移し替え、水道水の無駄使いに貢献していると自負している

2024-11-27
用途:
風呂の残り湯の再利用

タイマーがついていて便利です。しっかり汲み上げてくれるので十分な働きです。

対象商品:
62745699
2024-09-04
用途:
風呂水の洗濯利用
製造業

同じ商品を使用していましたが、2年過ぎて作動が不安定になり、ポンプ単体を予備として購入しました。タイマーが丁度良く使いやすいですね。

3人が参考にしています
対象商品:
73426955
2023-12-07
用途:
お風呂の残り湯を洗濯機に使う

お風呂の残りを洗濯機に使用する際に使用しています。とてもコンパクトでそれでいて邪魔にならない。コンパクト設計大変満

1人が参考にしています
対象商品:
73426964
2024-03-09
用途:
洗濯機への風呂水移送
自動車・二輪車・自転車関連業

収納時はコンパクトにまとまるし、性能的にも満足。
但し、ポンプ本体が軽く、ホースの巻き癖などで簡単に浮いてくる。
金属製のおもりを取り付け、強制的に沈めるよう対処した。

対象商品:
73426955
2023-08-03
用途:
作業服の洗濯時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

このバスポンプは使い勝手が良く、耐久性がある為大変助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家庭用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする