テクノフレックス
テクノフレックスの フレキシブルホース・ダクトホース
テクノフレックスの フレキシブルホース
ユニオン継手+固定ネジ型フレキシブルホース FCMBユニオン+六角ニップルSS400 S220+S230
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全112種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62746015
品番
S220+S230-15A×1200L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
六角ニップルとユニオン継手をステンレスチューブに溶接接合。
用途
配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質
SUS304(フレキ部)・FCMB270/SS400(継手部)
使用圧力(MPa)
1以上(条件により異なります)
長さL(mm)
1200
接続方式
ねじ込み
最高使用温度(℃)
183
適合流体
水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
口径(A)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応