平アルミハンドル AH 追加工品

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)200 タイプグリップ取付穴付 注文コード62750068 品番AH-200-ASC17
参考基準価格(税別)¥5,920 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は寸法D・タイプ・仕様など694種類から選べます 他の種類を見る

・ハンドル本体にグリップは付属していません。

用途材質・仕上げ AC8A その他【追加工】角穴 材質アルミニウム製 軸穴種別【追加工】□17(H11) 質量(g)720 タイプグリップ取付穴付 ピッチ(mm)【M並目】1.5 寸法L(mm)40 寸法H(mm)41 寸法d(mm)48 寸法A(mm)16 寸法D(mm)200 寸法E(mm)17 寸法P(mm)87.5 寸法s(mm)25 スポーク数3 ねじの呼び【M並目】M10

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする