用途材質・仕上げ AC8A
仕様グリップ取付穴付
材質アルミニウム製
軸穴種別【追加工】22(H8)
質量(g)1070
タイプ【追加工】軸穴・キー溝・押しねじ穴1カ所
ピッチ(mm)【M並目】1.5
寸法L(mm)40
寸法d(mm)52
寸法A(mm)20
寸法D(mm)250
寸法E(mm)22
寸法P(mm)113
寸法s(mm)41
スポーク数3
セットスクリュー【追加工】付属
H(mm)61
ねじの呼び【M並目】M10
適合キー溝(mm)【追加工】新JIS 6×6
押しネジ穴【追加工】M6(1カ所)