NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル車
平アルミハンドル AH 追加工品
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
300
タイプ
【追加工】角穴
仕様
グリップ取付穴付
注文コード
62753349
品番
AH-300-ASC19
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥11,768
販売価格(税別)
¥
10,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・タイプ・仕様
など
694
種類から選べます
他の種類を見る
・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途
材質・仕上げ AC8A
仕様
グリップ取付穴付
材質
アルミニウム製
軸穴種別
【追加工】□19(H11)
質量(g)
1360
タイプ
【追加工】角穴
ピッチ(mm)
【M並目】1.5
寸法L(mm)
45
寸法d(mm)
57
寸法A(mm)
19
寸法D(mm)
300
寸法E(mm)
22
寸法P(mm)
137
寸法s(mm)
28
スポーク数
3
H(mm)
47
ねじの呼び
【M並目】M10
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません