用途材質・仕上げ AC8H 全面ショットブラスト
仕様グリップ取付穴付
材質アルミニウム製
軸穴種別【追加工】11(H8)
質量(g)125
タイプ【追加工】軸穴・キー溝・押しねじ穴1カ所
ピッチ(mm)【M並目】1
寸法L(mm)21
寸法d(mm)26
寸法A(mm)13.5
寸法D(mm)80
寸法E(mm)15
寸法P(mm)33.5
寸法s(mm)17.5
セットスクリュー【追加工】付属
H(mm)31
ねじの呼び【M並目】M6
適合キー溝(mm)【追加工】新JIS 4×4
押しネジ穴【追加工】M5(1カ所)