用途材質・仕上げ AC8H 全面ショットブラスト
仕様グリップ取付穴付
材質アルミニウム製
軸穴種別【追加工】10(H8)
質量(g)200
タイプ【追加工】軸穴・キー溝・押しねじ穴1カ所
ピッチ(mm)【M並目】1
寸法L(mm)25
寸法d(mm)28
寸法A(mm)14.5
寸法D(mm)100
寸法E(mm)16.5
寸法P(mm)43
寸法s(mm)23.5
セットスクリュー【追加工】付属
H(mm)38
ねじの呼び【M並目】M6
適合キー溝(mm)【追加工】新JIS 4×4
押しネジ穴【追加工】M5(1カ所)