ナルシルバーNEO

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1kg×20本) 注文コード 62757075 品番 NSR002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

一液型なので、攪拌の手間いらず!
下地が湿っていても施工可能!
引火性もなし!
ラミネートチューブ入りなので、経済的!

主成分ポリエチレン・アクリルエマルジョン、骨材 粘度150000cps 固形分0.7 比重1.2 外観灰色水性エマルジョン 主な用途コンクリート 用途コンクリートブロックの接着/車止め/歩車道境界/レンガブロック/コンクリート下地の接着など 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62757066
2024-08-01
用途:
コンクリートの穴埋め
不動産業

ブロック接着剤ではなく、どちらかというとコンクリート製品全般の補修用に使っています。水溶性なので、ちょっと肉やせがありますが、使い勝手がとてもいいです。

対象商品:
62757066
2023-08-15
用途:
家のメンテ
製造業

用途が少々異なるとは云え、接着力には非常に不満がある。
用途の得手不得手を詳細に明記して欲しい。

対象商品:
62757066
2022-05-26
用途:
塀の補修
不動産業

塀と塀が接続する部分が地震のせいでしょうか、離れて久しく何とかしたいと思っていました。
チューブから押し出す感じで前側後ろ側から塗り、へらで整えるだけで綺麗に仕上がりました。使い易く、乾いてからしっかり固まりました。

1人が参考にしています
対象商品:
62757066
2021-07-26
用途:
車止め接地時
有限会社カインドウェーブ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

1Kgと言ふ適度な量、チューブの絞り具合、使いやすさ、適度な速乾性、固まり具合。何よりも接着面を水で掃除、湿らすと言うのが簡単で良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする