用途材質・仕上げ AC8H 全面ショットブラスト
仕様グリップ取付穴付
材質アルミニウム製
軸穴種別【追加工】17(H8)
質量(g)340
タイプ【追加工】軸穴・キー溝・押しねじ穴1カ所
ピッチ(mm)【M並目】1.25
寸法L(mm)28
寸法d(mm)31
寸法A(mm)15.5
寸法D(mm)125
寸法E(mm)18.5
寸法P(mm)55
寸法s(mm)27.5
H(mm)43
ねじの呼び【M並目】M8
適合キー溝(mm)【追加工】新JIS 5×5
押しネジ穴【追加工】M6(1カ所)