用途材質・仕上げ AC8H 全面ショットブラスト
仕様グリップ取付穴付
材質アルミニウム製
軸穴種別【追加工】19(H8)
質量(g)980
タイプ【追加工】軸穴・キー溝・押しねじ穴1カ所
ピッチ(mm)【M並目】1.5
寸法L(mm)36
寸法H(mm)57
寸法d(mm)42
寸法A(mm)20.5
寸法D(mm)200
寸法E(mm)24
寸法P(mm)89
寸法s(mm)36.5
セットスクリュー【追加工】付属
ねじの呼び【M並目】M10
適合キー溝(mm)【追加工】新JIS 6×6
押しネジ穴M6、(1カ所)