URTH-100-A-SG【ワケあり】 URTH リトラクタブル取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 62760995 URTH-100-A-SG【ワケあり】 URTH リトラクタブル取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 62760995 URTH-100-A-SG【ワケあり】 URTH リトラクタブル取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 62760995

URTH リトラクタブル取手

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質スティール製 寸法L1(mm)134 注文コード62760995 品番URTH-100-A-SG【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,240
この商品は材質・寸法L1など17種類から選べます 他の種類を見る
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質スティール製 質量(g)337 タイプ保持機能つき 寸法L(mm)150 寸法L1(mm)134 寸法L2(mm)100 寸法L3(mm)121 寸法L4(mm)122 寸法H1(mm)65 トレイの色つや消しシルバー 寸法H2(mm)49 寸法H3(mm)60 許容荷重(N)1000 商品状態※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする