CCTYベアリングジャパン
CCTYベアリングジャパンの ベアリング(軸受)
CCTYベアリングジャパンの 球面滑り軸受
無給油式球面すべり軸受
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
62762316
品番
GE 12C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法d・RoHS指令・トラスコ品番
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.016
寸法d(mm)
12
寸法D(mm)
22
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
7
角度α(°)
10
寸法dk(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本動定格荷重Cr(KN)
11.4
基本静定格荷重Cor(KN)
28.5
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方