CCTYベアリングジャパン
CCTYベアリングジャパンの ベアリング(軸受)
CCTYベアリングジャパンの 球面滑り軸受
無給油式球面すべり軸受
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
62762325
品番
GE 30C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・RoHS指令・トラスコ品番
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.14
寸法d(mm)
30
寸法D(mm)
47
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
18
角度α(°)
6
寸法dk(mm)
40.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本動定格荷重Cr(KN)
65.5
基本静定格荷重Cor(KN)
166
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方