HDMIケーブル プレミアム フラット 4K対応 高速 ノイズ耐性 イーサネット対応

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62762718 品番CAC-HDPF10BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,450
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

フラットタイプで壁ぎわなどの狭いすき間にもピッタリ配線ができる!18Gbpsの高速伝送と高色域になった超高画質映像の伝送ができる、4K/Ultra HD対応のPremium HDMI cable規格認証済み”イーサネット対応Premium HDMIケーブル”。
18Gbpsの高速伝送とノイズ耐性を高めたイーサネット対応Premium HDMIケーブルです。
4K/Ultra HDおよび3DフルHD対応のPremium HDMI cable規格認証済ケーブルです。
4K(60P)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送することができます。
壁ぎわなどの狭いすき間にもピッタリ配線できる、フラットケーブルを採用しています。
明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。
従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。
1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。
100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。
デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。
外部からのノイズ侵入を軽減する高周波ノイズ用シールドと、低周波ノイズ用シールドを組み合わせた2重シールド構造です。
コネクタ部にはノイズを軽減させる効果のある金属シェルコネクタを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。

ブラック 規格Premium HDMI Cable認証取得済 ケーブル長(m)1 コネクタ形状HDMIタイプA19ピンオス - HDMIタイプA19ピンオス 対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等 機能HEC対応、ARC対応、HDR対応 プラグ金メッキ シールド2重シールド アズワン品番64-8857-61 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)18 ケーブル太さ(mm)約11.3×2.3 対応解像度4K(60p)対応 ケーブルタイプフラット 変換タイプオス - オス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62762718 CAC-HDPF10BK 62762727 CAC-HDPF15BK HDMIケーブル プレミアム フラット 4K対応 高速 ノイズ耐性 イーサネット対応 エレコム HDMIケーブル プレミアム フラット 4K対応 高速 ノイズ耐性 イーサネット対応 エレコム 1個 3,998 税込4,398

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする