高耐久micro SDカード UHS1(U3) Class10

(10件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 容量(GB)128 注文コード62763278 品番SDSQQNR-128G-GN6IA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は容量3種類から選べます 他の種類を見る

必要なときに安心して録音できます
20000時間までのために記録するように設計、サンディスクの高耐久性のmicroSD(TM)カードは安心して、あなたにそれが起こるとき、あなたのダッシュカム、監視家庭やセキュリティシステムは重要な映像をキャプチャすることを、心の安らぎを与えて記録し、再記録します。頑丈に作られているため、極度の暑さや氷点下での記録に対応し、耐衝撃性、防水性、X線耐性を備えています。クラス10、U3、V30とも評価されているため、フルHDまたは4Kでの録画に必要な速度を備えています。最大256GBの容量により、より多くのビデオを録画および保存でき、最大100MB /秒の読み取り速度により、その映像を高速に転送できます。

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1.02×14.99×10.92 互換性microSDHC(32GB)カードの場合:microSDHCおよびmicroSDXCホストデバイス、microSDXC(64GB、128GB、256GB)カードの場合:microSDXCホストデバイス 容量(GB)128 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3 ビデオスピードクラスV30
注意
※当商品は海外パッケージ品(並行輸入品)となります。SanDisk国内代理店のサポートは受けられませんのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62763269
2024-09-08
用途:
デジカメの記録媒体として(現場で撮影する枚数が多いため)
建設業・工事業

高耐久なので現場作業などで粉塵や振動が気になっていたが問題がなさそうで、良かった

対象商品:
62763278
2024-04-06
用途:
ドラレコに装着
その他業種

ドラレコに装着しました。容量が大きいので余裕がありよいです。

2人が参考にしています
2024-02-11
用途:
アクションカメラで動画に使用
ジェリーズ・クリエイティブプロダクツ 様 (サービス業)

4K動画画像もしっかり保存、コストパフォーマンスに優れた商品だと思います。

対象商品:
62763278
2023-07-02
用途:
防犯監視カメラの記録用
その他業種

128Gの容量でこの価格は魅力的でした。品質も問題なく,画像も綺麗に記録されています。

対象商品:
62763269
2023-12-27
用途:
防犯カメラ用
建設業・工事業

雨風問題なく耐久性もありとても良い商品だと思います。

対象商品:
62763269
2023-12-02
用途:
ドライブレコーダー用として
建設業・工事業

他の商品と比べて、値段の割に容量が多くて満足です。

対象商品:
62763278
2023-02-28
用途:
スマホのSDカード

性能も良く、金額も適度で何も気にせずに使用できます。

対象商品:
62763278
2022-11-02
用途:
簡単スマホ用MSD
製造業

簡単スマホ用のMSDとして購入。信頼のサンディスクですので、品質も問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

SDカードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sdcard_type/
2人が参考にしています
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする