40形埋込形150幅プルスイッチ付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 消費電力(W)33.4 調光の可否 注文コード62763724 品番MY-B450171S/WW AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥40,600
この商品は消費電力・調光の可否など103種類から選べます 他の種類を見る

天井面をすっきり見せる埋込幅150mmの器具。手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。

定格固定出力・段調光機能付 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)98.2 明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当 仕様天井面をスッキリ見せる埋込幅150mmの便利な高演色プルスイッチ付照明。やさしく落ち着いた雰囲気を演出する光色です セット内容(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU45017WW AHTN 長さ(mm)1254 幅(mm)174 高さ(mm)63 消費電力(W)33.4 定格電圧(V)AC100〜242 器具・セットセット品 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)3280 明るさ(Lm)5200 ビーム角度(°)A:115、B:111(1/2) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)95 調光の可否

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62763724 MY-B450171S/WW AHTN 18828577 MY-B450471S/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 1セット 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62763724 MY-B450171S/WW AHTN 20113899 MY-B450471S/WW AHTN LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 150幅 高演色タイプ 三菱電機 LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 150幅 高演色タイプ 三菱電機 1組 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする