※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7016-20 マスターフレックス ポンプヘッド ロータ:鉄 ヤマト科学 62774548 7016-20 マスターフレックス ポンプヘッド ロータ:鉄 ヤマト科学 62774548

マスターフレックス ポンプヘッド ロータ:鉄

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62774548 品番7016-20
参考基準価格(税別)¥67,400 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

基本型のポンプヘッドです。
最大4個まで連装できます。
ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。
モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。

適合適合チューブNo.:16 トラスコ品番466-2580 材質/仕上ケース:ポリカーボネート(PC)、ロータ:鉄、ロータ:鉄 質量(kg)0.5 流量(mL/min)0.8(最小)/480(最大)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする