※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7017-20 マスターフレックス ポンプヘッド ロータ:鉄 ヤマト科学 62774557 7017-20 マスターフレックス ポンプヘッド ロータ:鉄 ヤマト科学 62774557

マスターフレックス ポンプヘッド ロータ:鉄

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62774557 品番7017-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥58,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

基本型のポンプヘッドです。
最大4個まで連装できます。
ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。
モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。

適合適合チューブNo.:17 トラスコ品番466-2601 材質/仕上ケース:ポリカーボネート(PC)、ロータ:鉄、ロータ:鉄 質量(kg)0.5 流量(mL/min)2.8(最小)/1700(最大)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62774557 7017-20 41179957 07017-20 ポンプヘッド(標準型65H) ヤマト科学 ポンプヘッド(標準型65H) ヤマト科学 1個 57,980 税込63,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする