※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7017-21 マスターフレックス ポンプヘッド ロータ:ステンレス ヤマト科学 62774566 7017-21 マスターフレックス ポンプヘッド ロータ:ステンレス ヤマト科学 62774566

マスターフレックス ポンプヘッド ロータ:ステンレス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62774566 品番7017-21
参考基準価格(税別)¥95,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

基本型のポンプヘッドです。
最大4個まで連装できます。
ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。
モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。

適合適合チューブNo.:17 トラスコ品番466-2610 材質/仕上ケース:ポリカーボネート(PC)、ロータ:ステンレス、ロータ:ステンレス 質量(kg)0.5 流量(mL/min)2.8(最小)/1700(最大)
注意
※高速連続運転や薬品などの送液をする場合は、ローラー表面が滑らかでチューブの摩耗が少ないためステンレス製を推奨します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする