6007869 耐切創手袋フィノミック エアライト B ESD UVEX(ウベックス) 62775528

 

6007869 耐切創手袋フィノミック エアライト B ESD UVEX(ウベックス) 62775528
6007869 耐切創手袋フィノミック エアライト B ESD UVEX(ウベックス) 62775528
6007869 耐切創手袋フィノミック エアライト B ESD UVEX(ウベックス) 62775528
6007869 耐切創手袋フィノミック エアライト B ESD UVEX(ウベックス) 62775528
6007869 耐切創手袋フィノミック エアライト B ESD UVEX(ウベックス) 62775528

耐切創手袋フィノミック エアライト B ESD

商品レビューを投稿する
サイズL
全長(cm)21.1
内容量1双注文コード62775528品番6007869
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

耐切創レベルBにおいて最軽量かつ帯電防止機能付きです。
タッチスクリーン機能付きです。

用途
精密組立作業、仕分け、品質管理
サイズ
L
全長(cm)
21.1
中指長(cm)
8.0
手のひらまわり(cm)
20.6
材質
繊維部: Dyneema ダイアモンド テクノロジー、ポリアミド、エラスタン、カーボン、コーティング: airLiteアクアポリマーコーティング
色
スカイブルー/ブラック
ゲージ数
18
耐切創性
レベルB
機能
耐切創
入数(双)
1
トラスコ品番
206-7434
質量(g)
39
アズワン品番
64-8380-71

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする