江藤電機
江藤電機の ベアリング(軸受)
江藤電機の ベアリングヒーター
ベアリングヒーターIHEシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62776133
品番
IHE0120G
参考基準価格(税別)
¥438,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
火や油を使わず安全に素早くベアリング等を加熱できます。
軸受をいためず均一に加熱できます。
遠隔操作用の外部入出力端子を搭載しています。
用途
ベアリング等環状金属の焼き嵌めスピード・品質・安全性UPに。
トラスコ品番
102-0390
セット内容
温度センサN-CTC-300、I型コアN-CI-1815、I型コアN-CI-1825、I型コアN-CI-1835
材質/仕上
ベース:アルミダイカストADC-12、本体側面:アルミ
質量(kg)
16
電源(V)
単相200〜240
注意
※加熱前に必ず温度センサが加熱対象のワークに接地していることをご確認ください。
※ペースメーカーを使用している方は本機を使用しないでください。
※アナログ時計等磁気の影響を受けるものを近づけないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方