nepros
neprosの ドライバー/ビット
neprosの ビット
neprosの ビットセット
6.3sq.ロングトルクスビットセット7個組
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
62776158
品番
NTQ4T07L
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
チタンコーティングにより耐磨耗性を向上しています。
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
セット内容
ソケットホルダ、NQ4T8L、10L、T15L、T20L、T25L、T27L、T30L
差込角対辺(mm)
1/4A
両頭機能
片頭
質量(g)
330
用途
トルクスねじの締結に使用。
仕様
差込数:10
トラスコ品番
206-8712
材質/仕上
特殊工具鋼
ソケット内容
NQ4T8L/T10L/T15L/T10L/T20L/T25L/T27L/T30L
セット数
7
アズワン品番
64-8626-74
対辺
トルクス