アトム
アトムの 防護服・保護服・特殊服
アトムの 腕カバー
純綿腕カバー両ゴム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
62777339
品番
313-AB
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
上下両端に輪ゴムの入った純綿素材の腕カバーです。
汚れや日差しから腕、袖口を守ります。
用途
果樹収穫農作業園芸作業清掃など
トラスコ品番
857-1548
厚さ(mm)
0.3
色
黒
サイズ
フリー
質量(g)
50
幅(cm)
20
長さ(cm)
36
混率(%)
綿100
全長(cm)
36±0.5
アズワン品番
65-1948-96