用途材質・仕上げ SCS13(SUS304相当)
仕様グリップ取付穴付
材質ステンレス製
軸穴種別【追加工】24(H8)
質量(g)2400
タイプ【追加工】軸穴・キー溝・押しねじ穴1カ所
ピッチ(mm)【M並目】1.5
寸法L(mm)34
寸法H(mm)53
寸法d(mm)50
寸法A(mm)13
寸法D(mm)250
寸法E(mm)20
寸法P(mm)113
寸法s(mm)40
スポーク数3
ねじの呼び【M並目】M10
適合キー溝(mm)【追加工】新JIS 8×7
押しネジ穴【追加工】M8(1カ所)