USB3.2 Gen1(USB3.0)対応 USBメモリー 64GB ライトブルー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62784744 品番U3-CLP64G/B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998


文具をイメージしたパステルカラーのUSBメモリーです。
「pastio(パスティオ)」という愛称で4つのカラーをご用意。
好みに合わせて色を選べます。
学校の課題や資料の持ち運び、友人とのデータ共有など使用シーンは様々です。
ノック式&クリップタイプです。
文具をイメージし、ポーチやペンケースなど日常の中に溶け込めるようなデザインとなっております。
学校の課題や資料の持ち運び、友人とのデータ共有など使用シーンは様々です。
USBメモリーでもどうせならかわいいものを選びたいという方にはおすすめの商品です。
片手でワンプッシュするだけでPCのUSBポートに接続できるノック式USBメモリー。
先端のノック部分をカチッと押せば内部のコネクターが出てくるため、使わない時など常にコネクターを収納しておくことができます。
持ち運びの際などにコネクターを傷つける心配もありません。
USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)の最大転送速度(規格値)は5Gbps。
従来のUSB 2.0の最大転送速度480Mbps(規格値)の約10倍以上です。
本商品はUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)を搭載し、高速な転送性能を実現しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする