LT025W LINKSY(リンクシー) 防滴 キッチンタイマー LINKSY 62785626 LT025W LINKSY(リンクシー) 防滴 キッチンタイマー LINKSY 62785626 LT025W LINKSY(リンクシー) 防滴 キッチンタイマー LINKSY 62785626 LT025W LINKSY(リンクシー) 防滴 キッチンタイマー LINKSY 62785626 LT025W LINKSY(リンクシー) 防滴 キッチンタイマー LINKSY 62785626

LINKSY(リンクシー) 防滴 キッチンタイマー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62785626 品番LT025W
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

【機能】
簡単操作の5ボタンタイマー。
濡れた手でも使える防滴構造。
カウントダウン機能(10秒から99分50秒まで設定可能)
カウントアップ機能(最大99分59秒までの計測可能)
2段階アラーム。
リピート機能。
ボタンを押すと入力確認ができるクリック音機能付き。
マグネット、吊り下げ用紐付き。

ホワイト 質量(g)(約)48/電池含む 使用電池CR2032×1個(モニタ用電池付属) 設置方法マグネット、吊り下げ用紐付き 寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)(約)8.1×7.7×1.7 防水性防滴 音量(dB)タイマー:約80 アラーム最長:約30秒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする