LINKSY
LINKSYの その他測定用品
LINKSYの タイマー・ストップウォッチ・時計
LINKSYの ストップウォッチ
LINKSY(リンクシー) 防滴 多機能ストップウォッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62785757
品番
LS001B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
【機能】
濡れた手でも使える防滴構造。
1/100秒ストップウォッチ。
スプリットタイム測定。
デュアルタイム測定。
カレンダー、時計表示。
アラーム機能。
防水性
防滴
色
ブラック
表示内容
ストップウォッチ:1/100秒表示(最初の30分間)、スプリットタイム表示、デュアルタイム表示(計測時間:23時間59分59秒)、時計:12/24時間表示(平均月差±45秒)、カレンダー:月日曜日表示、アラーム:59秒間(スヌーズ機能付き)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)
(約)7.6×6.2×2
質量(g)
(約)53/電池含む
作動範囲
0℃〜45℃
使用電池
LR44×1個(モニタ用電池付属)
最小計時
1/100