LINKSY(リンクシー) 防滴 多機能ストップウォッチシルバー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62785775 品番LS002BB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

【機能】
濡れた手でも触れる防滴機構(IPXI形)
1/100秒ストップウォッチ。
20メモリー。
ラップタイム測定。
スプリットタイム測定。
時計表示。

ブルー×ブラック 質量(g)(約)39/電池含む 寸法(cm)(約)8.2×6.5×1.9 使用電池LR44×1個(モニタ用電池付属) 表示内容ストップウォッチ:1/100秒表示(最初の30分間)、スプリットラップタイム計測(20メモリー)、時計:時分秒表示、12H(AMPM)/24H切替式(平均月差±30秒) 最小計時1/100 防水性防滴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする