※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62788051 品番AW20-02E-27-2-D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
取付取付オプションなし ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 ドレン排出口ドレンコック付 ろ過度(μm)2 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケース金属ケース 圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ 表記製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa フロート式オートドレンオートドレンなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする