ハセガワ 裏ごし用ヘラ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62789426 品番UH90-340(スタンダード)
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ハセガワの「裏ごし用ヘラ」は、ヘラの先端に超高分子量ポリエチレンを採用。木製や一般的なプラスチックと比較し耐摩耗性に優れ、裏ごし網と擦れても簡単には削れません裏ごし用ヘラは、裏ごし専用のヘラとして開発。一般的な90mm幅のスタンダードと135mm幅のワイドを用意。300を超える大きな裏ごし器ではワイドがお勧め、一度にこせる量が多く作業効率が向上。網に当たる先端の角部はR加工を施してあるので、裏ごし網への負担を軽減。グリップ部は手になじみやすく、引き作業の際に手から抜けにくい形状にしてあります。和食・洋食・お菓子作りや離乳食など様々な裏ごしにおすすめです。

材質超高分子量ポリエチレン・ナイロン コード732008070 幅×全高(mm)90×340
注意
※当商品は裏ごし専用ヘラです、加熱調理にはご使用いただけません。
※保管庫によっては、設定温度と実温度に誤差が生じる場合がありますので、噴出し口近辺には置かないでください。
※紫外線殺菌を長期間ご使用になると変色する事があります。
※異種材料の複合構造の為、使用状況等により剥離や隙間が生じる場合があります。その際は直ちにご使用を中止し、新しい物とお取替え下さい。
※調理内容や使用頻度により製品寿命には大きな差が生じます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする