パール金属
ジュエルマーブル IH対応玉子焼
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
62789947
品番
HB-2671
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
新生活にピッタリなキッチングッズ。
キズ・汚れに強い!驚異の強さ!
金属ヘラOK!
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
寸法(mm)
365×140×75
色
レッド
質量(g)
383
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装
寸法(cm)
13×18
注意
※金属ヘラは角が丸く滑らかなものをご使用ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62789947
HB-2671
53971786
HB-5114
ミッドナイトマーブル IH対応玉子焼
パール金属
1枚
¥
1,498
税込
¥
1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)