HB-2672 ジュエルマーブル IH対応玉子焼 パール金属 62789956

HB-2672 ジュエルマーブル IH対応玉子焼 パール金属 62789956
HB-2672 ジュエルマーブル IH対応玉子焼 パール金属 62789956

ジュエルマーブル IH対応玉子焼

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚注文コード62789956品番HB-2672
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000

新生活にピッタリなキッチングッズ。
キズ・汚れに強い!驚異の強さ!
金属ヘラOK!

材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)寸法(mm)365×140×75ブルー質量(g)383表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装寸法(cm)13×18
注意
※金属ヘラは角が丸く滑らかなものをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62789956
2018-10-29
用途: たまご焼き
有限会社アスコ通信特機

焦げ付き、こびり付きも無く良いですが
柄が時々汚れに見えてしまう事があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする